※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプラ(R) PE取手付広口遮光瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18859987
品番
2925
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
コック付の10L広口遮光ポリ瓶。紫外線を完全遮光!取手付きで持ち運びも便利です。
容量(L)
10
材質(取手)
PP
仕様
遮光・中栓付
トラスコ品番
557-6415
材質
PE
取手
両手