長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18860565 品番 CD683-4L
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

「動作感」と「着用感」にこだわり、着る人のストレスを軽減するために、信州大学繊維学部とサーヴォが共同開発した「動着やす衣」ジャンパーです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。長時間の作業でも快適に過ごせます。
異物の持ち込みを防ぐノーポケット仕様で、フードディフェンスに対応した安心設計。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
工場内での交差汚染防止に役立つ、ホワイト・サックス・グリーンの3色展開。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

グリーン サイズ4L 用途食品工場 高温作業場向け 仕様フロント比翼セミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、パイピング縫製 トラスコ品番855-2216 胸囲(cm)140 混率(%)【本体】ポリエステル99/複合繊維(ポリエステル)1、【別布】ポリエステル100、【リブ部】ポリエステル100 着丈(cm)71 機能制電・抗菌・吸汗・速乾 裄丈(cm)90 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする