曜日別特売
MY-B208433S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860637

●※画像はイメージです。

MY-B208433S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860637
MY-B208433S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860637

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)5.5光源色電球色注文コード18860637品番MY-B208433S/LAHTN
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU20843L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×618取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)5.5本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-B208233S/L AHTN色温度(K)3000製品形状下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付光源色電球色入数1セット明るさ(Lm)800演色指数(Ra)83定格光束(Lm)710ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする