用途屋内用仕様プルSW付 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB22202、(ライトユニット)EL-LU21543D AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×618取付埋込形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-B215233S/D AHZ色温度(K)6500製品形状下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1460ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵