EVA防寒長靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18861098 品番 85714-90-LL
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

雪に強い味方!寒冷地仕様の防寒アイテム新色登場。
超軽量のEVAソールで片足”450g”を実現しました。裏布にはボアを使用していますので、保温性も抜群。
土木・建築現場などのハードな職種から、農作業や普段履きとしても幅広く対応します。
裏布にはボアを使用しているので保温性抜群。
靴底にラバーを貼り合わせているので耐滑性・磨耗性が向上。
履き口部分にはストッパー付きなので、手袋をしたままでも履き口調整が簡単。

サイズ(cm)26.5〜27 足幅3E トラスコ品番836-6103 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 製法インジェクション製法 材質(アッパー)ナイロンオックス 材質(ソール)EVA+ラバー 先芯プラスチックキャップ 標準質量(g/片足)450(L) 機能防寒・保温・耐滑・耐摩耗 総丈(cm)23.8 材質(インナー)ボア 履口回り(cm)40 靴タイプ長靴
注意
※安全長靴ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする