現場靴セフティシューズ 85129

(10件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 18861134 品番 85129-90-245
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スタイリッシュに進化を遂げたクォーターカット現場靴。
ローカットとミッドカットの中間となるクォーターカットで動きやすさと安全性を両立。
棘状の突起を一面に配した個性的なソール。
傷つきやすいつま先と、かかと部に耐久性が高いPVC素材で補強。
穴あきEVAにメッシュ素材を貼り合わせたインソールでムレを防ぎ快適な履き心地。
特徴的な棘状の突起が地面を据えて滑りを防ぎます。

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅3E トラスコ品番752-9961 形状ミドルカット 規格JSAA規格A種認定品 製法セメント製法 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ラバー 先芯鋼鉄 標準質量(g/片足)495(26cm) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
現場用
製造業

色々な種類の安全靴を試しましたが、こちらが一番履き心地、耐久性、デザインと良かったです。次も購入したいと思います。

対象商品:
18861177
2023-07-24
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

柔軟で、一番は幅が思っていたより広く履きやすい所で、足首の特に前側が高く?長く?なっていてカバーされているところも良かったです。

対象商品:
18861299
2022-09-29
用途:
自動車修理時
有限会社クリエイティブ クボタオート 様

履きやすさは抜群、黒、白合わせて4足目です。仕事以外でもこれで出かけます。あえて改善を望むなら若干ソールが滑る場合が有るので?

1人が参考にしています
対象商品:
18861186
2022-11-16
用途:
現場作業時
製造業

現場作業時に使用しているが、
デザインが良いのでそのまま仕事帰りに履いていても
違和感がない。
履き心地も良い。

対象商品:
18861283
2022-12-09
用途:
除草作業他
運輸・通信業

自分にとっては靴幅が広いかな、と思います。ただ、考えていたよりも軽いのが良かったです

対象商品:
18861299
2022-04-22
用途:
土木作業他

はじめての購入でしたが、サイズも丁度良く、幅も余裕あり、履きやすいです。また購入したいと思う。

対象商品:
18861168
2021-11-04
用途:
配送運転、倉庫業務
ボンズマインド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デザイン:★★★★
見た目はとても良いのですが、やはり安全靴としてということで。
履き心地:★★★
悪くはないのですが、思っていたより大き目で靴の中の遊びがあります。
グリップ:★★★
ドライであれば問題ないですが、湿気などでウエットだと若干滑る。
爪先保護:★★★★★
たぶん大丈夫。

1人が参考にしています
対象商品:
18861186
2021-02-13
用途:
重軽作業時
有限会社森美建設 様

デザインもいいし履き心地抜群で丈夫そう長く持ってくれるといい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする