用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHB22201、(ライトユニット)EL-LU23043N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×618取付埋込形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)20.6本体質量(kg)1.3参考/旧型式MY-B230234/N AHZ色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵