曜日別特売
No.434-60 ふすまの引き手 2個入り アサヒペン 18861325

No.434-60 ふすまの引き手 2個入り アサヒペン 18861325
No.434-60 ふすまの引き手 2個入り アサヒペン 18861325

ふすまの引き手 2個入り

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)材質ポリプロピレン注文コード18861325品番No.434-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

サイズやデザインを豊富に品揃え

用途
ふすまの引き手交換に
付属品引手釘5本材質ポリプロピレン規格プラスチック製サイズ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18861325
2022-08-31
用途: 襖の張替え
建設業・工事業

やすっぽいですが、借家には十分です。割れることが多いため、使い捨てとなりそうですが、安いので十分です。釘も入っているところも良いと思います。

対象商品 : 18861298
2021-11-29
用途: 修繕
教育・研究機関

リフォームなので、もともと付いていたもののサイズを測ってこの商品を選びましたが、こちらの方が少し大きかったようです。取り付けに少し工面しましたが、何とか付けられて見栄えもよくなりました。

対象商品 : 18861255
2021-03-25
用途: 襖の引き手として
建設業・工事業

襖の枠が黒だったので
周りが黒のにしたらもっとスッキリ
したと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18861264
2020-10-08
用途: 襖の張替え時
サービス業

特にデザインとかはこだわっていなかったので、安価で一般的な物にしました。
私の用途には十分です。
いろいろ種類が選べるのは有難いですね。

対象商品 : 18861352
2020-09-09
用途: 襖の張替え
株式会社ツルミ建設業・工事業

デザインが良いし、付け易い、もっとカラーがあればなお良し。

対象商品 : 18861255
2019-12-29
用途: 襖の張替時
サービス業

襖紙の張替時、押さえ釘が錆びている場合が多く、交換が多く発生する。この商品はコスパに優れた良い商品です。

対象商品 : 18861255
2021-10-21
用途: 引き手交換
その他業種

画像を見て白と茶色だと思って注文しましたが届いたのは黒と銀、472の方の色と近いものでした。471と472の違いは?画像と色が違いすぎて残念でした。

対象商品 : 18861298
2019-11-24
用途: 補修
その他業種

安くて軽くてチープな魅力!なぜか、こういうチープさに惹かれます。いかにも補修しましたみたいな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする