KG120オレンジ 災害活動用保護手袋(アラミド繊維手袋)KGシリーズ シモン 18861597

災害活動用保護手袋(アラミド繊維手袋)KGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18861597 品番KG120オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 全長(cm)22.8 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10.8 手のひらまわり(cm)21.6 材質人工皮革、アラミド繊維Wニット オレンジ 規格規格無し 機能耐切創 入数(双)1 トラスコ品番837-0869 メーカー商品コード4131280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする