仕様プルSW付 グレアカットABタイプセット内容(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21546N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:300×639取付埋込形形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)1.7参考/旧型式MY-B215365S/N AHTN色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1370ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵