曜日別特売
MY-B215465S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18861696

●※画像はイメージです。

MY-B215465S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18861696
MY-B215465S/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18861696

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)11.1光源色昼白色注文コード18861696品番MY-B215465S/NAHZ
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
屋内用
仕様プルSW付 グレアカットABタイプセット内容(器具本体)EL-LHB23001、(ライトユニット)EL-LU21546N AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:300×639取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)11.1本体質量(kg)1.7参考/旧型式MY-B215365S/N AHZ色温度(K)5000製品形状下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1370ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする