LBR-317-2 エルバランスアイズ DUKE(デューク) 18861877

エルバランスアイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18861877 品番LBR-317-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

弾力性に優れたポリアミドをフレームに使用したスポーツサングラス。

材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様- トラスコ品番855-4789 ブラック/オレンジ 質量(g)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×42 材質(フレーム)ポリカーボネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18861886
2018-08-01
用途:
偏光ではありませんでした。

商品としては値段なりの物ですが『弾力性に優れたポリアミドをフレームに使用スポーツ偏光サングラス。』と書いてあったので偏光サングラスかと思いましたが普通のサングラスでした。商品説明が間違っていませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする