KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
アルミワンタッチ工具差し シルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
793-8403
注文コード
18861938
品番
143H-1
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
材質
アルミ合金
用途
手工具の収納
仕様
はさみ式
トラスコ品番
793-8403
幅(mm)
85
高さ(mm)
90
質量(g)
62
タイプ
ハンマーシノ類収納タイプ
奥行(mm)
72