アルミワンタッチ工具差し シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番793-8454 注文コード18861974 品番147H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品はトラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 材質アルミ合金 用途手工具の収納 仕様はさみ式 トラスコ品番793-8454 幅(mm)86 高さ(mm)90 質量(g)60 タイプハンマーシノ類収納タイプ 奥行(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする