KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
ホルダー ラチェットレンチ差し 2ツ穴 GM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18862139
品番
177S-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,090
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ガンメタリック
材質
スチール
用途
手工具の収納
トラスコ品番
798-3361
幅(mm)
42
高さ(mm)
86
質量(g)
74
タイプ
ラチェットレンチ収納タイプ
奥行(mm)
53