KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
ホルダー ラチェットレンチ差し 2ツ穴 GM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18862148
品番
676S-G
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ガンメタリック
材質
スチール
用途
手工具の収納
トラスコ品番
798-3603
幅(mm)
42
高さ(mm)
124
質量(g)
110
タイプ
ラチェットレンチ収納タイプ
奥行(mm)
82