KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
ワンタッチツールホルダー スチール製
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
はさみ式、環・筒
トラスコ品番
794-0742
注文コード
18862254
品番
511H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミラー
材質
スチール
用途
手工具の収納
仕様
はさみ式、環・筒
トラスコ品番
794-0742
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
146
タイプ
クリッパー類収納タイプ
奥行(mm)
70