KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
ワンタッチツールホルダー スチール製
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
はさみ式、首振り
トラスコ品番
794-0769
注文コード
18862279
品番
515H
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミラー
材質
スチール
用途
手工具の収納
仕様
はさみ式、首振り
トラスコ品番
794-0769
幅(mm)
72
高さ(mm)
90
質量(g)
146
タイプ
ハンマー類収納タイプ
奥行(mm)
71