充電ドリルホルダーワンタッチ式 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18862288 品番482-1
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
シルバー 材質アルミ合金 用途手工具の収納 トラスコ品番794-0556 幅(mm)152 高さ(mm)150 質量(g)62 タイプ電動工具収納タイプ 奥行(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする