振り子式ツールホルダー スチール 172型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18862306 品番172F
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ミラー 材質スチール 用途手工具の収納 仕様振り子式、便利な爪付きで片手で着脱可能 トラスコ品番798-3336 幅(mm)30 高さ(mm)205 質量(g)198 タイプクリッパー類収納タイプ 奥行(mm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする