KH(基陽)
KH(基陽)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
KH(基陽)の 工具差し
KH(基陽)の ツールホルダー用 工具差し
振り子式ツールホルダー スチール 512型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18862349
品番
512F
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ミラー
材質
スチール
用途
手工具の収納
仕様
振り子式、三ツ輪
トラスコ品番
798-3573
幅(mm)
94
高さ(mm)
178
質量(g)
140
タイプ
ハンマーシノ類収納タイプ
奥行(mm)
88