S2-A4 スーパーメイクアップシート アサヒペン 18862393

S2-A4 スーパーメイクアップシート アサヒペン 18862393
S2-A4 スーパーメイクアップシート アサヒペン 18862393

スーパーメイクアップシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード18862393品番S2-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050

粘着剤付きですから、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏面に目盛りが入っていますから、カットの際、容易に必要なだけ切ることができます。

用途
収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など。
ボックス・ファニチュアー:ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど。
電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど。
ドア・建具:ふすま・ドアなど。
S2-A4シート幅(cm)45シート長さ(m)2粘着剤アクリル系樹脂生地塩化ビニル樹脂
注意
※ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、土壁、風呂場、屋外、床面には貼れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18862034
2018-04-12
用途: 手すりに
建設業・工事業

窓の手すりや階段の手すりの補修用に使いました。
塗装で仕上げるよりも貼るだけで非常にきれいに
仕上がります短時間ですむので助かってます。
また使いたい商品ですねありがとう御座いました。

対象商品 : 18862673
2017-07-10
用途: キッチンカウンター天板へ
有限会社広島エルピ―ジー配送センター運輸・通信業

ボロボロで多少凸凹になった天板にも思ったより貼りやすく、見栄えもとてもよくなりました。新しいキッチンカウンターを購入する必要もなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする