エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18862455 品番ARV025M
参考基準価格(税別)¥278,710 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能
ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍)
わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状
小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m
ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音
油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー

用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に 質量(g)900(ヘッドのみ) 使用ジョー超硬質中 使用エアー圧力(MPa)0.5〜0.6 使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8 寸法1(mm)310 寸法2(mm)80 寸法3(mm)64.5 寸法4(mm)Φ23 工具引張力(kN)8.8
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※使用空気圧0.5〜0.6MPa(5〜6kgf/cm2)を守ってください。使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります。
※必ずタンクユニットまたはシュートホースを取り付けてお使いください。
※シュートホースを用いる場合は、シュートホースの末端(切断されたリベットのシャフトの排出口)を絶対に人に向けないように保持してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする