※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
電動ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トルク(N・m)
2〜4.5
注文コード
18862647
品番
DLV45A12P-AAK
参考基準価格(税別)
¥97,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
3
トルク(N・m)
2〜4.5
付属品
ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルクリップ:1個
質量(kg)
0.87(ピストルグリップ付)
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
適合ねじ(mm)
小ねじ:4.5〜6、タッピンねじ:4〜5
トルク調整
無制限
電源プラグ
3ピンプラグアース付
適合ねじ(mm)小ねじ
4.5〜6
適合ねじ(mm)タッピングねじ
4〜5
商品説明動画
【日東工器】ブラシレスデルボSシリーズ(速度可変タイプ) DLV30S/45S/70S PV
参考になった
【日東工器】ブラシレスモータ搭載 ブラシレスデルボAシリーズ DLV30A/DL45A/DLV70A
参考になった