MY-N470412/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862841

●※画像はイメージです。

MY-N470412/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862841
MY-N470412/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機 18862841

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼白色注文コード18862841品番MY-N470412/NAHTN
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途屋内用セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47041N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ省電力タイプ 集光シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)35.5本体質量(kg)1.8色温度(K)5000製品形状コーナー灯光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5920ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする