ガラス用装飾シート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18863136 品番SS-109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。

用途
ガラス用装飾シート
ラクラク貼れるガラス用装飾シート
シート幅(cm)92 シート長さ(cm)90 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエステル SS-109
注意
※外気温が10℃以下または35℃以上の場合、仕上がりが悪くなったり、接着しないことがあります。夏場又は冬場での作業時には、貼る時及び貼り終えてからしばらくの間、部屋の温度を10℃〜35℃に調整してください。
※網入りガラスや特殊ガラスに貼ると、ガラスが割れることがあります。
※ヒビ割れたガラスには、使わないでください。
※窓ガラスに貼る場合には、室内側に貼ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18863346
2022-01-19
用途:
窓の目隠し
製造業

道具があって、手慣れた人であれば時間もかからず、きれいに貼れると思います。直送の為か納品に少し時間を要します。

対象商品:
18863346
2021-03-12
用途:
窓ガラスの目隠しに
有限会社ルーエ 様

商品は扱いやすく非常に満足しています。日曜日にするつもりでいましたが木曜に頼んで水曜に来る。それも出荷遅れの連絡を土曜にしてくる。キャンセル可能かの連絡には月曜の返事。何もできやしない。やれやれ楽な仕事してるは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする