ガラス用遮熱シート

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(cm)92 シート長さ(m)2 SG-21クリヤ 注文コード18863538 品番SG-21
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はシート幅・シート長さ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。

SG-21クリヤ シート幅(cm)92 シート長さ(m)2 適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル RoHS指令(10物質対応)対応 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
注意
※外気温が10℃以下または35℃以上の場合、仕上がりが悪くなったり、接着しないことがあります。夏場又は冬場での作業時には、貼る時及び貼り終えてからしばらくの間、部屋の温度を10℃〜35℃に調整してください。
※網入りガラスや特殊ガラスに貼ると、ガラスが割れることがあります。
※ヒビ割れたガラスには、使わないでください。
※窓ガラスに貼る場合には、室内側に貼ってください。
※SS-1、SS-101、SS-201、SS-2、SS-102、SS-202、SS-3、SS-103、SS-203、SS-4、SS-104、SS-204、SS-5、SS-105、SS-205、SS-7、SS-107、SS-207、SS-8、SS-108、SS-208、SS-13、SS-113、SS-213は、柄をハッキリ見せるために背景にグレーの色紙を置いて撮影しています。

商品説明動画

ガラス用遮熱シート 商品の特長と貼り方の紹介
この動画は、31人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18863592
2022-12-29
用途:
ベランダ屋根アクリル板に貼り遮熱
農・林・水産業

作業環境は色々あり、貼りやすい場所ばかりでわないので最初の張り出し部に養生テープで最初の決めポイント固定出来るよう見出し加工があると使いやすいと、実際使ってみておもいました。

1人が参考にしています
対象商品:
18863608
2021-12-20
用途:
窓の目隠し,遮光
教育・研究機関

通りに面した窓に使用。昼間は室内が見えにくくなりとても良い。また,反射光が花壇にさし込み良いかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
18863547
2017-09-29
用途:
工場の食堂の窓に貼りました。
東洋アルミニウム株式会社 様 (製造業)

直射日光が遮られるが、外の景色は見えるので、ブラインド不要になり便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18863538
2020-07-25
用途:
窓ガラスへ貼り付け

説明イラストが女性1人なので簡単に捉えましたが素人には無理。サイズ設定も既製サイズで半分近く無駄が出る。

5人が参考にしています
対象商品:
18863538
2017-06-01
用途:
事務所のガラス窓

透明性はかなりあります。紫外線カットの効果はありそうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする