CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
(スノコ)ロイヤルソフト 縁駒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18863715
品番
F-138-FO-BL
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
抗菌防カビ・静電気防止加工を施し、クッション性の高い水切りマット。
子供や高齢者が転倒してもしっかりショックを吸収し、事故を軽減します。
また表面がフラットなので素足でも痛くありません。
色
青
材質
PVC
寸法(mm)
75×150
用途
ロイヤルソフト本駒(F-138-HK)専用縁
トラスコ品番
393-5035
厚さ(mm)
14
質量(g)
74