CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
(スノコ)素足スノコ コーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18863733
品番
F-163-FC-G
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。
耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。
色
緑
材質
EVA
寸法(mm)
75×75
用途
素足スノコ本駒(F-163-HK)専用縁。脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。
トラスコ品番
370-1727
厚さ(mm)
14
質量(g)
24