CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の ジョイント式スノコ
(スノコ)素足スノコ 縁駒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18863749
品番
F-163-FM-P
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。
耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。
色
ピンク
材質
EVA
寸法(mm)
75×150
トラスコ品番
370-1751
質量(g)
58
用途
素足スノコ本駒(F-163-HK)専用縁。脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。
厚さ(mm)
14