F-163-HK-P (スノコ)素足スノコ 本駒 CONDOR(山崎産業) 18863785 F-163-HK-P (スノコ)素足スノコ 本駒 CONDOR(山崎産業) 18863785 F-163-HK-P (スノコ)素足スノコ 本駒 CONDOR(山崎産業) 18863785 F-163-HK-P (スノコ)素足スノコ 本駒 CONDOR(山崎産業) 18863785 F-163-HK-P (スノコ)素足スノコ 本駒 CONDOR(山崎産業) 18863785

(スノコ)素足スノコ 本駒

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18863785 品番 F-163-HK-P
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。
耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。

ピンク 材質EVA 寸法(mm)300×300 用途脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。 トラスコ品番370-1794 厚さ(mm)14.5 質量(g)305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-02
用途:
脱衣所の床に使用しています。
その他業種

脱衣所の床に使用しています。
水切れがよく、清潔感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする