超強プラスチック障子紙専用両面テープ

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 18863915 品番 PT-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分 用途木製障子枠やアルミ製障子枠に RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

超強プラスチック障子紙専用両面テープ
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
普段の生活
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が早く安く購入できて大変に助かりました。

対象商品:
18863924
2023-12-15
用途:
障子用
株式会社なごみの輪 様 (サービス業)

障子には使いやすくてちょうどいいサイズです。すぐ付きます。

対象商品:
18863924
2023-04-19
用途:
障子貼り替えに使用
その他業種

とても手軽だし手間いらずの優れものだと思います。年に1〜2回の張り替えも苦になりません。障子の桟の汚れをきれいに取り除いておきさえすれば 貼った次に張り替える時も綺麗にテープも剥がれます。糊よ価格は高いですが テープを一度使えば障子張り替えのストレスが解消されます。お勧めです。

対象商品:
18863915
2022-12-14
用途:
障子はりに使用
教育・研究機関

大変便利に使えました。ただ貼ってあった前の紙を十分剥がさぬままその上に貼ろうとし大分無駄に使いました。

対象商品:
18863924
2022-06-03
用途:
障子の張替えに

アサヒペンの幅広障子紙とセットで使用しました。桟の数が多く案外時間がかかります。前に使ったテープやのりをしっかり取ることが美しく仕上げるコツなのですが、言うは易く行うは難しです。商品そのものに問題はなく、時間がかかりましたが思った通りの出来となりました。

対象商品:
18863924
2022-04-13
用途:
和室障子の張替え(プラスチック障子)
製造業

今回糊付け和紙が古くなった為張替えでプラスチック障子にしたいと思い使用しました。木枠に対しての幅がいい感じで初めての作業でも順調に接着出来ました。プラスチック障子張り付け時も動画を参考にしての作業で問題無く完了しました。張り付け後直射日光等で変化も確認しましたが現時点での不具合は発生していません。糊付けと違い水分が無いので張り付け時の床汚れも気にする事無く安心して作業出来ました。

対象商品:
18863924
2021-11-11
用途:
障子紙の貼り付け
高松サイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラスチック障子紙のアイロンで張り付け出来る紙を購入してしまい、障子が骨がアルミのため諦めましたが、このテープでしっかり張ることができました。

対象商品:
18863924
2021-10-28
用途:
自宅和室の障子張り替え
その他業種

接着力が強く仕上げが綺麗。面倒な障子の張替えに欠かせない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする