ロイヤルソフト 本駒 青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18864013 品番F-138-HK-BL
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

抗菌防カビ・静電気防止加工を施し、クッション性の高い水切りマット。子供や高齢者が転倒してもしっかりショックを吸収し、事故を軽減します。また表面がフラットなので素足でも痛くありません。全面に設けた丸穴と長穴ですばやい水切りが可能。素材が柔らかいため、丸めて移動、保管ができます。汚れても丸めて直接洗い場まで持っていけるので、メンテナンスもラクラク。嫌なパチパチやまとわりつきを抑える静電気防止剤配合。長期間くろずみ・ぬめりを抑えてマットを衛生的に保ちます。

材質PVC 寸法(mm)300×300 用途水切り用スノコ トラスコ品番393-5043 厚さ(mm)14 質量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする