F-185-6-GR 泥っぷマット CONDOR(山崎産業) 18864083 F-185-6-GR 泥っぷマット CONDOR(山崎産業) 18864083 F-185-6-GR 泥っぷマット CONDOR(山崎産業) 18864083 F-185-6-GR 泥っぷマット CONDOR(山崎産業) 18864083 F-185-6-GR 泥っぷマット CONDOR(山崎産業) 18864083 F-185-6-GR 泥っぷマット CONDOR(山崎産業) 18864083

泥っぷマット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18864083 品番 F-185-6-GR
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。

材質EVA樹脂、ポリエチレン グレー トラスコ品番370-1867 寸法(mm)600×854 質量(kg)1.5 用途泥落とし用マット 厚さ(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
ドロップマット
医療・福祉・介護関連業

この商品名は泥を落とすドロップと泥をうまく掛け合わせている。
いかにも泥落ちのよさそうな商品。
満足度も期待通り。

2025-08-24
用途:
美容室玄関で使います
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

どうしても泥除けなので、おうとつがあり、枯葉が引っかかりやすくはありますが、靴底の泥は店に入りづらくなり、ありがたいです。湿らないのもいいです。

2025-11-12
用途:
靴底の泥取り

お値段くらい。こんなもんでしょう。
カラーバリエーションがあればいいかな。

2025-06-06
用途:
出入り
建設業・工事業

床との密着感がよくて滑らないので、とても満足してます。

2025-01-21
用途:
事務所の入り口
三沢産業株式会社 様

色々なマットを試してきましたが 製造業で油・ダライコの付いた靴が多くて このマットは、ずれにくく 底の穴から ダライコが落ちて 掃除も助かる。
音も静か(コンビマットより)
グレー色で汚れが目立ちにくい。

2025-02-06
用途:
食品工場にて使用
製造業

外用のマットとして、購入しました。
靴底の汚れが館内まで入り、掃除しても切りなく汚れてました。

素材も固めでしっかりしているので、強風にも大丈夫そうです。
2枚購入しましたが、長さが足りないので買い足し予定です。

2025-04-23
用途:
事務所の出入口

砂、埃、木くず綺麗に取れて室内が汚れにくくなりました。

2024-12-17
用途:
玄関に敷いて雪落とし
その他業種

全体的に水分を下に落とす作りになっていますが、なかったほうがよかった。
商品説明には、その様な記述があってほしかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする