勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の スムス手袋 (綿)
ナイロンWホック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18864187
品番
211-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
高級感のある甲部分の3本飾り。
手にフィットするマチ付きタイプ。
袖口ボタンにより着用中のズレを軽減
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
材質
ナイロン
用途
精密部品の組立、精密機械作業、品質検査等
トラスコ品番
836-3476
色
ホワイト
質量(g)
33
入数(双)
1
機能
耐久性
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
指マチ
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。