曜日別特売
Z180 X86 12X330 スモールベルト 12X330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 18864309

スモールベルト 12X330

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度180
内容量1箱(50本)注文コード18864309品番Z180 X86 12X330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。

用途
溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。
粒度180トラスコ品番816-0432寸法(mm)12×330基材Xwt砥粒Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18864293
2023-04-14
用途: 研磨
製造業

継ぎ目にすき間があり熱を持つと継ぎ目が剥がれて切れて飛んでしまいます継ぎ目がピッタリ合っている物は持ちます,

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする