NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
スモールベルト 12X330
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
粒度
60
100
120
180
240
40
60
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
18864336
品番
Z60 Y86 12X330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
用途
溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。
粒度
60
トラスコ品番
816-0441
寸法(mm)
12×330
基材
Ywt
砥粒
Z