瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
瑞穂化成工業の 洗浄瓶/プッシュボトル
瑞穂化成工業の 洗浄びん
スポイトボトル 本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18864844
品番
No.0823B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
食品にも使用できます。
容量(mL)
500
用途
本体のみ交換した場合等
仕様
目盛付、ノズルキャップなし
トラスコ品番
836-6389
高さ(mm)
150
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
15
寸法H(mm)
150
1目盛(mL)
50
目盛
あり
口内径(Φmm)
15
寸法W(mm)
78
胴径(Φmm)
78
耐熱温度(℃)
60
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
15
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※食品にお使いの際は、よく洗ってからお使いください。シンナー、アセトンなども使用できません。
※輸送には適していません。