瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18864878
品番
No.0401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
容量(mL)
150
用途
液体の保存・保管等
仕様
中栓付
トラスコ品番
836-6419
材質
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
57
寸法H(mm)
81
寸法W(mm)
67
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
57
口内径×胴径×高さ(mm)
57×67×64
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。