No.0267 ポリロート 瑞穂化成工業 18864896 No.0267 ポリロート 瑞穂化成工業 18864896 No.0267 ポリロート 瑞穂化成工業 18864896 No.0267 ポリロート 瑞穂化成工業 18864896

ポリロート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18864896 品番 No.0267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。
ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。
食品にも使用できます。

材質ポリエチレン(PE) 用途液体のろ過、回収等 仕様スピードタイプ トラスコ品番835-3692 型式240Φ 寸法L(mm)264 寸法H(mm)436 外径(Φmm)26 寸法W(mm)240 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする