瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
瑞穂化成工業の 漏斗(ロート)/じょうご
瑞穂化成工業の 実験研究用ロート/じょうご
ポリロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18864905
品番
No.0265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。
ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。
食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
液体のろ過、回収等
仕様
スピードタイプ
トラスコ品番
835-3690
型式
180Φ
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
240
外径(Φmm)
19
寸法W(mm)
180
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。