正角瓶

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18864984 品番 No.0141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥130
販売価格(税別)
118

正方形なので、隙間なく収納できます。
中栓付き。
目盛り付
食品にも使用できます。

材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)100 1目盛(mL)10 目盛あり 用途液体の保存・保管 等 仕様目盛付、中栓付 トラスコ品番836-6411 内径(Φmm)17 寸法H(mm)115 寸法D(mm)40 寸法W(mm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×115 耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)17 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
保管用
飲食業

密閉性も良いし、箱や棚に隙間なく収められる。
横にしても転がらないので保管はしやすい。

対象商品:
07293711
2021-09-16
用途:
メッキ液の保存

各種メッキ液を保存するために利用。
角形のため保管時に無駄なスペースが必要なく、棚に整然と収納できている。

1人が参考にしています
対象商品:
07293702
2020-12-23
用途:
配合飼料の冷凍保存
建設業・工事業

配合飼料の保存用に購入。断面形状がコの字型の内蓋は丈夫で密閉性も高く、角瓶なので横向きに倒して積むこともでき省スペース保存に適しています。

冷凍庫に入れて保存していますが、今のところ割れなどの劣化は生じておらず、問題はなさそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
07293702
2020-08-31
用途:
ラジエーターサブタンク追加
自動車・二輪車・自転車関連業

形状もジャストフィットでとにかく安い。品質的にも全く問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
07293711
2019-10-03
用途:
液体商品を小分けにするのに役立つ

中蓋付きで液漏れの心配がなく安心。メモリも付いてるし便利!

1人が参考にしています
対象商品:
07293693
2018-02-12
用途:
バイクの改造
卸売・小売業

最近、ホームセンターには、角型瓶が置いてない。何軒回っても置いてないので、ここで買えて助かりました。モノは以前から使用していて、品質が良いのは分かっていたので、同じものを買いたいと探していました。
バイクのラジエター液のリザーバータンクとして、また、ガソリンが零れた際のフュエールキャッチタンクとして使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
07293711
2018-01-19
用途:
ペイント薄目液の小分け容器に使用

内蓋もついているので液漏れもせず、角型のため場所も取らず便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
07293702
2017-05-28
用途:
スパイス類の保管

角型なので、収納もコンパクトにまとまり、良かったです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする