ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ

(78件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18865026 品番 -
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。

段数5 耐荷重(kg)100 高さ(mm)896 奥行(mm)458 間口(mm)768 キャスター径(Φmm)124 用途道具・工具の収納など。 質量(kg)44 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1〜3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 2本 引出し耐荷重(kg)1〜3段:15、4段:25、5段:25
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.9MB)
注意
※カギの開け閉めができない場合は引出を全段しっかり奥まで閉めてから再度お試しください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※カギが締まりにくい場合は全ての引出を最後まで閉めてから再度試してください。
※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※本製品の分解・改造はしないでください。
※安定した平らで傾斜の無い固い床面に設置してください。また設置した際は、必ずキャスターのロックを掛けてください。
※本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認し作業を行ってください。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※一部お届けできない地域があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:368
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865026
2025-09-12
用途:
車いじり
建設業・工事業

容量が多く使いやすい
引き出しやローラーもしっかりしています

2025-04-07
用途:
メンテナンス
その他業種

工具入れるのにはちょいどいいおおきさ。コマが軽すぎるくらいよく回る
ただ引き出しの取手端の処理(面取りとか)がされてなくて手を切った。

5人が参考にしています
2024-10-08
用途:
工作場所でのディスプレーイ他
九州家電サービス 様 (サービス業)

こちらの商品は価格も安価でお勧めします。車輪のブラックカラーはお洒落ですね少し塗装がガッカリですが便利キャビネットワゴンです。

対象商品:
18865026
2023-06-30
用途:
農機の素人整備
農・林・水産業

素人整備には上等です。4年前に購入して不具合もなし。
“プロ機は無理でもこの価格なら買える”ってやつです。
(重量44s)一人で組み立てるにはルンルン気分と気合が必要です。
(重量44s)製作や運送も大変な仕事ですね。そりゃ凹む時も。
出荷後1年間の返品保証付き。貴方まで凹まなくても大丈夫です。

5人が参考にしています
対象商品:
18865035
2023-06-05
用途:
機械組立作業の工具保管
有限会社晃稚工機 様

一般メーカーのキャビネットを今までは使用していましたが、値上がりした為、
モノタロウ製品を検索して試しに購入してみました。

引き出し、キャスターの動きも違和感なく、価格的にはお値段以上の仕上がり
ではないでしょうか。満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
18865035
2023-06-13
用途:
ツール収納
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

ツール収納に使用しています。
メーカー製と変わりありません。
大変お得です。

2人が参考にしています
対象商品:
18865035
2023-08-15
用途:
イベントの備品をまとめています。
株式会社アルフィクス 様 (サービス業)

とてもしっかりしています。
もう数台購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
18865026
2022-06-17
用途:
工具収納
卸売・小売業

角丸125Q車輪の7段ツールキャビネットとツールワゴンを使用しているのだが大きい項が貼らないので煩雑になっている、5段で大きいサイズの工具を収納して工房全体に見た目も綺麗になった

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取っ手を除いた本体横幅の寸法を教えて下さい。
回答:
約685mmとなります。
1人が参考にしています
2021-07-02
質問:
引き出しは移動時にあかないようにロックはかかりますでしょうか。
回答:
本商品は移動時の引き出しのロックはございません。付属の鍵をご使用頂き、上部の鍵を閉めると5段ともロックがかかります。
2021-07-02
質問:
こちらの商品のどこかにモノタロウのロゴが入っておりますでしょうか。
回答:
ロゴの記載はございません。
1人が参考にしています
2021-07-02

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする