曜日別特売
120432 ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) 18865027

120432 ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) 18865027
120432 ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) 18865027
120432 ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック イノベックス(旧:ダイオ化成) 18865027

ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m ブラック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード18865027品番120432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
外の景色や、窓周りの外観をスッキリ見せるブラック。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。

用途0トラスコ品番819-4799材質ポリプロピレンブラック長さ(m)30幅(cm)145メッシュ24×24寸法(cm×m)145×30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865027
2021-09-09
用途: 家の網戸張替のため
建設業・工事業

色々見ているとこちらの商品が黒色で目も細かく気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする