ダイオネットP 24メッシュ 91cm×30m ブラック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード18865036 品番26611
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。

用途網戸用張替ネット トラスコ品番819-4797 材質ポリプロピレン ブラック 長さ(m)30 幅(cm)91 メッシュ24×24 寸法(cm×m)91×30
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865036
2022-11-03
用途:
主に施設内の網戸張り替え
社会福祉法人太田松翠会 様 (医療・福祉・介護関連業)

障害者支援施設は毎年のように破損があり、修繕についても施設職員が実施するため、利用しています。網目の細かい濃い色の物を探していたのでちょうど良い物でした。張りやすい品物でした。

対象商品:
18865036
2021-05-07
用途:
網戸の張替え

巻き量も多く、かなりの枚数が取れました。巻物なので、無駄もなく使用できました。家じゅうの網戸の張替えができ、低コストで、よかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする