我が家のカラスネット 0.8m×0.8m

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18865079 品番270434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

戸別収集や、小規模なゴミだしに最適な袋上のカラス対策用ゴミネット。
4mm目のネット部分がカラス等のゴミ置き場へのイタズラを軽減します。
上からかぶせるだけの新・袋状設計でゴミをしっかり守ります。
オモリが従来品より重いです(メーカー比約1.7倍)。
袋状の仕上げでゴミにすっぽりかぶせられてネーム書き込み用のタグがついています。
ネットの固定用のロープ付。

黄色 材質ポリエチレン 用途対象のゴミ(ゴミ置き場)に上から被せるだけの非常に簡単な使用方法。 トラスコ品番819-4896 長さ(m)0.8 寸法(m)0.8×0.8 幅(m)0.8 目合い(mm)4
注意
※ゴミがネット部分より飛び出さないようにしてください。効果が低減する原因になります。
※御使用後は人や車の通行の妨げにならない様に収納して下さい。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865079
2020-12-14
用途:
ゴミにかける
卸売・小売業

時々カラスにやられる ひもで入り口を絞れたほうがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする