ドームパッキン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード18865105 品番K-DMP
参考基準価格(税別)¥13,050 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
パイプとの密着部分はテープ処理不要!
50mm径〜150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。
カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。

材質ポリエチレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190 対応径(Φmm)0〜50、75、100、125、150

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:653

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865105
2022-04-12
用途:
エアコンスリーブの防水処理に使用
有限会社拓昌 様 (建設業・工事業)

扱いやすくとても良い商品だと思います。コスト面で、もう少し安価になればもっと良いのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする