光
カタログスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×275×102
139×178×162
236×275×102
178×200×101
120×200×87
幅(mm)
236
139
236
178
120
色
透明
透明
スモーク
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18865228
品番
CSA4-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全面が透明タイプなので展示効果がアップします。
用途
カタログ・パンフレット等のディスプレイ用
色
透明
幅(mm)
236
高さ(mm)
275
質量(g)
232
奥行(mm)
102
適合
A4タテ
トラスコ品番
474-4322
材質
ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×275×102