光
光の 看板・POP・掲示用品
光の カタログスタンド
光の 卓上用カタログスタンド
カタログスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18865237
品番
CSA4-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全面が透明タイプなので展示効果がアップします。
色
スモーク
幅(mm)
236
高さ(mm)
275
質量(g)
232
奥行(mm)
102
用途
カタログ・パンフレット等のディスプレイ用
適合
A4タテ
トラスコ品番
474-4331
材質
ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×275×102
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300