光
光の 看板・POP・掲示用品
光の カタログスタンド
光の 卓上用カタログスタンド
カタログスタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18865264
品番
CSA6-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
全面が透明タイプなので展示効果がアップします。
色
透明
幅(mm)
120
高さ(mm)
200
質量(g)
96
奥行(mm)
87
用途
カタログ・パンフレット等のディスプレイ用
適合
A6タテ
トラスコ品番
474-4365
材質
ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×200×87